51x117mm 横長丁番(ステンレス製/2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50612345 品番EA951CK-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,596
販売価格(税別)
2,360
エスコ品番EA951CK-8 長さ(mm)51 幅(mm)117 板厚(mm)1.8 ねじ穴数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする