※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの Tハンドル
M6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50612564
品番
EA948AF-31
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
アウトレット
¥830
¥
769
バスケットに入れる
ねじサイズ
M6
材質
ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)
仕様
雌ねじ
エスコ品番
EA948AF-31
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
30