AJ-645 USB充電&同期ケーブル C-C カシムラ 50612645

AJ-645 USB充電&同期ケーブル C-C カシムラ 50612645
AJ-645 USB充電&同期ケーブル C-C カシムラ 50612645

USB充電&同期ケーブル C-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)2ブラック注文コード50612645品番AJ-645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB-PD 最大60W(20V3A)充電器に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

ブラック長さ(m)2コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)20V3A
注意
※3Aを超えるUSB PDには対応しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする