※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50613124 品番EA948AS-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥319
販売価格(税別)
290

グリップとねじはインサートによる一体成形

材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM5×10 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-1A 寸法H(mm)50 寸法d(mm)12 寸法D(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする