エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
153x142 mm 溶接丁番(スティール製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50613876
品番
EA951CN-7
在庫数量:残り16点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,710
¥
1,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
153
幅(mm)
142
エスコ品番
EA951CN-7
板厚(mm)
5.2
ねじ穴数
0