※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M8x30/40mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50614585
品番
EA948BC-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,411
販売価格(税別)
¥
4,010
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BC-32
材質(本体)
SUS304
種類
菊形
寸法H(mm)
24
寸法D(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
14
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
バレル研磨
取付長(mm)
30
材質(取付部)
SUS304