※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M10/50mm 雌ねじノブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50614865
品番
EA948BC-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,092
販売価格(税別)
¥
3,720
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BC-42
材質(本体)
SUS304
種類
菊形
寸法H(mm)
31
寸法D(Φmm)
50
寸法d(Φmm)
18
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
バレル研磨
材質(取付部)
SUS304