※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M12/60mm 雌ねじノブ(貫通穴/アルミ製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50615154
品番
EA948BC-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
仕様
貫通穴タイプ
エスコ品番
EA948BC-83
材質(本体)
アルミニウム合金
種類
多角形
寸法H(mm)
40
寸法D(Φmm)
60
寸法d(Φmm)
20.5
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M12
表面処理(本体)
研磨
材質(取付部)
アルミニウム合金