曜日別特売
47078 長袖アンダーレイヤー 47078 クロダルマ 50615679

47078 長袖アンダーレイヤー 47078 クロダルマ 50615679
47078 長袖アンダーレイヤー 47078 クロダルマ 50615679

長袖アンダーレイヤー 47078

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1枚注文コード50615679品番47078
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

何よりも涼しさを追求したアンダーレイヤー。
ドライな着心地で、吸汗速乾性・抗菌防臭機能も装備。

ネイビーサイズ4L機能抗菌防臭・吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・消臭テープ混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5胸囲(cm)120~128身長(cm)175~180目付(g/m2)150色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50615715
2024-04-17
用途: 農作業用で着用しています
農・林・水産業

汗の吸着、速乾性もあり軽快であるため農作業では必ず着用します。

対象商品 : 50615645
2020-10-17
用途: 仕事時に着用
岡町たかの整骨院医療・福祉・介護関連業

着心地、肌触りがとても良く満足しております。
冬場に着る際に暖かさがどう感じるかだけ気になりますが
今のところ問題ないです。

対象商品 : 50615636
2020-07-07
用途: トラックの運転

着心地が良いし材質も良い、全体が一色なので作業服っぽく無い。

1が参考にしています
対象商品 : 50615715
2020-06-02
用途: 道路工事
建設業・工事業

1000円前後の物では、動きやすくて一番バランスがいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする