※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M4/Φ10mm 雌ねじノブ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50615793 品番EA948BD-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
490

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適

エスコ品番EA948BD-42 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)14 取付部めねじ 寸法A(Φmm)10 ねじの呼びM4 材質(取付部)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする