※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M4/32x38mm 雌ねじナールドグリップノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50616012 品番EA948BD-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますのでオイル機器、装置の操作ノブに最適です。

材質【センタープレート】アルミニウム(A1080P) 仕様無地 エスコ品番EA948BD-57 高さ(mm)38 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類丸形 取付部めねじ(段付) 幅W(mm)32 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする