曜日別特売
EA951CZ-401 40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ 50616265

40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード50616265品番EA951CZ-401
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,277
販売価格(税別)
2,070
仕様全カブセ、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-401材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50616265
2022-01-12
用途: 故障したスライド蝶番の交換
その他業種

作業が難しいと思っていましたが、交換してみると案外簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする