JNUデスク用仕切板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別中(中段用) 注文コード50616407 品番JPS-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

根強い人気のスタンダードなデスクシリーズ「JNUデスク」片袖机・両袖机・脇机用の仕切板です。
袖の溝へ差し込んで取り付けてください。

用途JNUデスクの袖収納引出用の仕切板です。 種別中(中段用) 材質PS樹脂 質量(kg)0.103 ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)329×4×109
注意
※JNUシリーズ片袖机、両袖机、脇机の引出上段はいずれも仕切板は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする