JX-046SC-B3 T2/TBK JX サイドキャビネット プラス[家具] 50617719 JX-046SC-B3 T2/TBK JX サイドキャビネット プラス[家具] 50617719 JX-046SC-B3 T2/TBK JX サイドキャビネット プラス[家具] 50617719 JX-046SC-B3 T2/TBK JX サイドキャビネット プラス[家具] 50617719

JX サイドキャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50617719 品番JX-046SC-B3 T2/TBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

JXシリーズのサイドキャビネット。
前面はデスク天板と同じカラーを採用し、統一感を演出します。

本体=ブラック、鏡板=ミディアムウッド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)396×612×603 質量(kg)24 付属品ペントレー1個、鍵2枚、仕切板L1枚(US-SI-L) 仕様オールロック機能、転倒防止コロ付き 材質本体・天板・引出=鋼板(樹脂焼付塗装)、鏡板=メラミン樹脂化粧板、取っ手=アルミ(樹脂焼付塗装) 幅(mm)396 高さ(mm)603 奥行(mm)612 キャスター双輪キャスター(ストッパーなし) 最大積載量(kg)引出上・中段=10、下段=20 引出し内寸法(mm)上段=W328×D442×H75、中段=W328×D442×H114、下段=W317×D527×H295 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
取扱説明書:(1.79MB)
注意
※ラウンド平机(JX-1510RH-L / JX-1810RH-L)、平机(JX-147H / JX-167H)と組み合わせると、サイドキャビネット本体が約40mmほど前に出ます。
※上段・中段に使用できる仕切板は品番LX-SI-Sになります(付属はしません)。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,450 / 税込 ¥3,795
北海道地方数量1につき ¥3,450 / 税込 ¥3,795
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする