用途チャイルドシート、カーシートとして。赤ちゃん/ベビー/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント
材質本体:ポリエステル/発泡ポリプロピレン(緩衝材として)、カバーファブリック:ポリエステル100%、クッション材:ポリウレタン100%、キャノピー:ポリエステル100%、キャノピー支柱部分:ポリアセタール、肩ベルトガイド/腰ベルトガイド:ポリアミド、ハンドル:ポリプロピレン、ハンドルボタン:ポリアセタール、ベルトアジャスター:S50C/アルミニウム、ベース用ラッチ:アルミニウム、ベビーカー取り付け用ラッチ:ポリアミド、ベルト:ポリエステル、ベルトバックル:スチール/プラスチック(ポリアセタール)
質量(kg)3.3
色コール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44(シート23)×66-71×56.5
適応身長(cm)40〜75
適応体重(kg)2.5〜13