ベビーシート i-Snug2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50618184 品番38220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新生児から安心して使える軽量ベビーシート。UPF50+のキャノピーは開閉可能で乗せ降ろしにも便利。ふわもち触感のインナークッション。赤ちゃんに安心感を与えるCカーブ形状のシート。側面の衝撃からも赤ちゃんをしっかりと守るヘッドサポートとベビーシートシェル。
赤ちゃんの成長に合わせて無段階に調節できるヘッドサポート。室内ではバウンサーとしても使用可能。赤ちゃんを安全に乗せるための3点式ベルト。トラベルシステム対応。対応のベビーカーにベビーシートごと装着可能。

用途チャイルドシート、カーシートとして。赤ちゃん/ベビー/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント 材質本体:ポリエステル/発泡ポリプロピレン(緩衝材として)、カバーファブリック:ポリエステル100%、クッション材:ポリウレタン100%、キャノピー:ポリエステル100%、キャノピー支柱部分:ポリアセタール、肩ベルトガイド/腰ベルトガイド:ポリアミド、ハンドル:ポリプロピレン、ハンドルボタン:ポリアセタール、ベルトアジャスター:S50C/アルミニウム、ベース用ラッチ:アルミニウム、ベビーカー取り付け用ラッチ:ポリアミド、ベルト:ポリエステル、ベルトバックル:スチール/プラスチック(ポリアセタール) 質量(kg)3.3 グレーフランネル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44(シート23)×66-71×56.5 適応身長(cm)40〜75 適応体重(kg)2.5〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする