用途チャイルドシート、カーシートとして。赤ちゃん/ベビー/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント
適合基準:ECE R129(ヨーロッパ安全基準)
材質本体:ポリプロピレン/スチール/ポリアセタール/ポリアミド/アルミニウム、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン100%、衝材:発泡スチロール(EPS)/発泡ポリプロピレン(EPP)、ベルト:ポリエステル100%、バックル:スチール、ポリアセタール
質量(kg)7.6
色シェール
取付方式シートベルト取付
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.6×50.7×66.3
適応身長(cm)【後ろ向き取付時】40〜105、【前向き取付時】76〜105
適応体重(kg)【後ろ向き取付時】2.5以上18以下、【前向き取付時】18以下
適合年齢(歳)新生児〜4歳頃