チャイルドシート steadi R129

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 コブルストーン 注文コード50618218 品番38307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安全基準適合の4歳頃まで使用できるチャイルドシート。6段階で高さを調節できるヘッドレスト。高さを変えると、肩ベルトの高さも連動して変わります。ソフトパット付き(お子様の身長が60cmまではすべて使用)。シートリクライニング(前向きのみ3段階調節)。

用途チャイルドシート、カーシートとして。赤ちゃん/ベビー/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント 適合基準:ECE R129(ヨーロッパ安全基準) 材質本体:ポリプロピレン/スチール/ポリアセタール/ポリアミド/アルミニウム、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン100%、衝材:発泡スチロール(EPS)/発泡ポリプロピレン(EPP)、ベルト:ポリエステル100%、バックル:スチール、ポリアセタール 質量(kg)7.6 コブルストーン 取付方式シートベルト取付 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.6×50.7×66.3 適応身長(cm)【後ろ向き取付時】40〜105、【前向き取付時】76〜105 適応体重(kg)【後ろ向き取付時】2.5以上18以下、【前向き取付時】18以下 適合年齢(歳)新生児〜4歳頃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50618218 38307 50618209 38306 チャイルドシート steadi R129 Joie チャイルドシート steadi R129 Joie 1台 22,980 税込25,278 色違いの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする