チャイルドシート every stage R129

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50618270 品番38314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全基準適合の12歳頃まで使用できるチャイルドシート。3層構造のヘッドサポートを採用。形状記憶フォームでお子様を衝撃から保護。
ワンタッチでヘッドサポートと肩ベルトが連動するのでお子様の成長ごとに肩ベルトを抜き差しする必要がありません。

用途チャイルドシート、カーシート、キッズシート、ジュニアシートとして。キッズ/子供/子ども/小学生/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/丸洗いOK/洗える/洗濯可能/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント 適合基準:ECE R129(ヨーロッパ安全基準) 材質本体:ポリプロピレン/ポリアセタール/スチール/CQCRS(スチールの一種)/ポリアミド/アルミニウム、緩衝材:発泡ポリプロピレン(EPP)/発泡スチロール(EPS)、ベルト:ポリエステル100%、バックル:スチール/ポリアセタール、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン91%/ポリエステル9% 質量(kg)8.7 コブルストーン 取付方式シートベルト取付 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×63 適応身長(cm)【後ろ向き取付時】40〜105、【前向き取付時】100〜145 適応体重(kg)【後ろ向き取付時】22以下、【前向き取付時】36以下 適合年齢(歳)新生児〜12歳頃 リクライニング6段階調整(後ろ向き2段階/前向き4段階)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50618270 38314 50618254 38313 チャイルドシート every stage R129 Joie チャイルドシート every stage R129 Joie 1台 27,900 税込30,690 色違いの商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする