エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
29mm ヒートン(真鍮製/6個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50618548
品番
EA951DR-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951DR-23
材質
真鍮
寸法(mm)
直径2.8×29
種類
ボルト・スクリュー
線径(Φmm)
2.8
使用荷重(kg)
6
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
9.34
表面処理
キリンス仕上げ
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
13