※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

90x24mm 回転取手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50619126 品番EA948BN-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質SUS304(サテン仕上げ) 仕様木ねじ付 エスコ品番EA948BN-41 長さ(mm)90 幅(mm)24 深さ(mm)36 取付穴径(Φmm)4.5 穴間隔(mm)(ビス)76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50619126 EA948BN-41 03692306 EA951CE-1 回転取手 [ステンレス] エスコ 回転取手 [ステンレス] エスコ 1個 450 税込495 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする