※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 回転取手
110x24mm 回転取手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50619153
品番
EA948BN-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
SUS304(サテン仕上げ)
仕様
木ねじ付
エスコ品番
EA948BN-42
長さ(mm)
110
幅(mm)
24
深さ(mm)
42
取付穴径(Φmm)
4.5
穴間隔(mm)
(ビス)94