マキタ
マキタの 水中ポンプ
低残水水中ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50619416
品番
JPDPF0500
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
底部より「10mm」の水があれば揚水可能。
各種工事の排水、揚水に。
連続24時間運転可能。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.48
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
60
揚程(m)
8
吐出量(L/min)
120
仕様
モータ保護機能付
タイプ
モータ保護機能付
使用液
低残水
付属品
ホースカップリング、ホースバンド
質量(kg)
10.5
電流(A)
6.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
コード長さ(m)
5