ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 耐熱・防火手袋
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC294
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
SS
全長(cm)
23.5±2
色
ネイビー
注文コード
50619425
品番
ISF-KC294NV(SS)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・全長・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
指先補強した新ガイドライン適合スタンダードモデル。
色
ネイビー
サイズ
SS
全長(cm)
23.5±2
用途
消化・災害救助
材質
アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニ、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7〜0.9mm
中指長(cm)
8.8±1