新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC291

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 50619608 品番 ISF-KC291NV(SS)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

指先と指側面まで革補強した新ガイドライン適合ハイスペックモデル。

ネイビー サイズSS 全長(cm)28.8±2 用途消化・災害救助 材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニット、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7〜0.9mm 中指長(cm)10.7±1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする