新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC293

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 50619879 品番 ISF-KC293R(L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

消化・災害救助に最適の新ガイドライン適合リーズナブルモデル。

オレンジ サイズL 全長(cm)28.8±2 用途消化・災害救助 材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7〜0.9mm 中指長(cm)10.7±1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする