アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 50619976 品番 KC800NV(L)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。

サイズL 全長(cm)22.0±2 中指長(cm)8.5±0.7 手の平幅(cm)11.3 手のひらまわり(cm)22.6 材質本体:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛本革0.5〜0.7mm(耐熱革)、甲補強:アラミドフェルト ネイビー 規格EN388:2003規格 耐摩耗性X 耐切創性X 耐引裂き性X 耐突刺し性X 入数(双)1 用途簡易防火・耐切創

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする