ユアサグローブ(トンボレスキュー)
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の 耐切創手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の アラミド 耐切創手袋
ユアサグローブ(トンボレスキュー)の すべり止めなし アラミド
アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50620019
品番
KC800R(LL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。
サイズ
LL
全長(cm)
22.8±2
中指長(cm)
8.7±0.7
手の平幅(cm)
11.65
手のひらまわり(cm)
23.3
材質
本体:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛本革0.5〜0.7mm(耐熱革)、甲補強:アラミドフェルト
色
オレンジ
規格
EN388:2003規格
耐摩耗性
X
耐切創性
X
耐引裂き性
X
耐突刺し性
X
入数(双)
1
用途
簡易防火・耐切創