※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

47mm/ M5x16mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50620325 品番EA948BR-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA948BR-51 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)S10C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする