漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。 実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。 従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。 25mm排出ホースを採用した安心の設計。 排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能。(その場合スルーハル金具も変更してください) 大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。 洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。 取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。 取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット。