M-UVL04 強紫外線ハンドライト モノタロウ 50620904 M-UVL04 強紫外線ハンドライト モノタロウ 50620904 M-UVL04 強紫外線ハンドライト モノタロウ 50620904 M-UVL04 強紫外線ハンドライト モノタロウ 50620904 M-UVL04 強紫外線ハンドライト モノタロウ 50620904 M-UVL04 強紫外線ハンドライト モノタロウ 50620904

強紫外線ハンドライト

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50620904 品番M-UVL04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強い紫外線(波長395nm)を発するコンパクトなUV LEDライト。対象物の傷チェックができます。

電球の種類LED 使用電池単3×1本(別売) 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ22×90.5 質量(g)50 光源0.5WLED×1個 その他の機能クリップ付き、フォーカス可 波長(nm)395 電池寿命(時間)連続点灯約2
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※本製品は強烈なUV光を発します。絶対に直接光源を見たり、人の目に当てたりしないでください。
※本製品を用いて反射物を観察したりする場合、UVカットの保護メガネやレンズを着用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50620904 M-UVL04 09344387 強紫外線ライト 強紫外線ライト アルプス 強紫外線ライト アルプス 1個 8,198 税込9,018 ナショナルブランドの相当品です
50620904 M-UVL04 79448138 UV365 ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウ ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウ 1個 2,998 税込3,298 波長365nmの後継品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50620904
2024-01-16
用途:
色々

思ったより範囲が狭いので広い面に対してはあまり使えていない。小さい物の検査で使っている。

2人が参考にしています
対象商品:
50620904
2023-10-04
用途:
紫外線硬化用
農・林・水産業

爪が割れて穴が空いたので、補強のためのジェルネイルを塗り、硬化させるのに使用しました。

対象商品:
50620904
2024-02-10
用途:
自働車整備

とにかく光が弱いです。結局他の製品を買うことになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
50620904
2022-02-11
用途:
主に、BONDICの硬化用

ハンディーサイズで高光量、通常の使用には十分すぎるぐらいで、大変満足です。

対象商品:
50620904
2021-08-19
用途:
LEDレジンの硬化
サービス業

レジン硬化用に使っています。接着剤として使うレジンなら十分な光量でした。単三電池一本で使えますしお手軽でいいです

1人が参考にしています
対象商品:
50620904
2023-07-24
用途:
カーメンテナンス

エアコン修理でガス漏れ箇所を確認するために購入。強紫外線とありますが光量が弱く、明るいところでは使えません。暗くしてなら何とか見えるかなレベルでした。

対象商品:
50620904
2022-03-04
用途:
レジン硬化用
株式会社アシストプラス 様 (卸売・小売業)

レジンが全く硬化しない。焦点をしぼって使用しても全く無理。

MonotaROからの回答

傷を確認する目的のライトになります。

対象商品:
50620904
2021-01-10
用途:
塗装作業時
TOTALREPAIR ECOiST 様

レンズをスライドさせることでLED光源の焦点を絞ったり拡散させたりできる為、塗装の時にホコリやブツが混入していないかを確認するのに使用したり、紫外線硬化型UV樹脂の硬化に使用出来るので大変便利である。
難点としては広範囲の傷を確認したい時には明るさが物足りないが、焦点を絞って使用する分には問題ないレベルである。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする