※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
M5x 5mm ローレットナット(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50622066
品番
EA948BW-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
ねじ
M5
エスコ品番
EA948BW-52
材質
スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
20
寸法Lf(mm)
5