※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M6x10mm/Φ31mm 雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50622766
品番
EA948BX-133A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BX-133A
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
14
種類
丸形
寸法H(mm)
24
寸法S(mm)
11.5
寸法D(Φmm)
31
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)
15
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
10
材質(取付部)
SUM22L