※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x50mm/Φ70mm 雄ねじノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50623213 品番EA948BX-148A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA948BX-148A 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)105 種類丸形 寸法H(mm)42 寸法S(mm)20.5 寸法D(Φmm)70 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)24 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 取付長(mm)50 材質(取付部)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする