エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの コの字部材・破損止・チャンネル
77x52x19mm コ型連結金具(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50623265
品番
EA951EA-277A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951EA-277A
穴径(Φmm)
6.2
寸法L1(mm)
77
寸法L2(mm)
52
寸法W(mm)
19
穴数
7