※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5x20mm [アルミ製]雌ねじボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50623502 品番EA948BX-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質アルミ合金 寸法A(mm)20 エスコ品番EA948BX-32 寸法B(mm)18 仕上バフ研磨 ねじサイズM5×11mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする