マキシマイザー 22

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード50623957 品番K1GA200002275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

マルチに使えるランニングシューズ。

サイズ(cm)27.5 ブラック×ホワイト 材質(甲)合成繊維、人工皮革 靴タイプランニングシューズ 仕様カップインソール(取り外し可) 質量(g)約250(27cm片方) 足幅3E相当の方向け 材質(底部)合成底

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50624289
2020-07-11
用途:
作業上で
運輸・通信業

サイズ30cm、ブラック×レッド 購入しました
作業と 普段使いにも良いと思います 
数日作業で履いても足先には窮屈感はなく 30cmのユーザーとしては大きすぎず きつくもなく ちょうどよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする