※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ナールドノブ
M4x10mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50624193
品番
EA948BX-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BX-74
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
寸法H(mm)
11
寸法D(Φmm)
15
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)
11
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
10
材質(取付部)
SUM22L