※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6x25mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50624446 品番EA948BX-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA948BX-82 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)14 寸法D(Φmm)22 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする