20P 袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 50624646

 

20P 袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 50624646
20P 袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 50624646
20P 袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 50624646
20P 袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 50624646
モノタロウ

袋ナットパッキンセット フレキ用

(133件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径G20
適合パイプ径(Φmm)20
内容量1袋(2個)注文コード50624646品番20P
販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
セット内容袋ナット2個、パッキン2個呼び径G20ねじ径PF3/4適合パイプ径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:133
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 水回りの補修
コスモソリューションサービス業

モノタロウさんの巻きフレキと一緒に購入しました。巻きフレキだけでは取り付けできませんので。コスパもよいです。

2026-03-09
用途: 水道工事

セットになっていて便利!安価なのでリピートしています。

2025-12-15
用途: 給湯器設置
I.S.Home株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

何度か購入させて頂き使っていますが、問題なく使わせて頂いております。今後も購入をさせて頂きます。

2025-11-11
用途: 厨房機器接続
O.N.TECK電気・ガス・熱供給・水道業

圧倒的コスパ。パッキン付きでこの値段は選ばない手はない。

2025-04-10
用途: ガスふろ給湯器の追い炊き配管取替
農・林・水産業

このサイズのナットは個別袋に入っているので工事中紛失しにくく作業場での手間がかからなく便利です。ただ追い炊き配管でどうしてもフレキ管を使用しないといけないときに紙パッキンが必要となり別に用意をしないといけなく不便です。出来れば不必要かもしれませんがお湯配管用に紙パッキン同梱でお願いします。

2025-05-07
用途: 給湯器のつなぎ 他
建設業・工事業

他社製品と遜色ありません。ナットにモノタロウのマークが付いていますが、多くの場合は保温をすると思います。
パッキンとセットなのも、別々に準備しなくてよいので便利です。

対象商品 : 41241995
2024-11-01
用途: 水道増設作業
美術骨董 いにしえサービス業

フレキ菅を作る際に便利で使いやすく価格もリーズナブルでとても良いです。

対象商品 : 50624655
2024-10-05
用途: 給湯器の交換
ともちゃんメンテナンス建設業・工事業

ガス給湯器の交換に伴う給水管(水フレキ及び袋ナット16.8mm)に使用しました。安価ですが水漏れもなく問題はなかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
承認図を発行して頂くことは可能でしょうか。
回答:
承認図の発行には対応しておりません。
2021-08-06
質問:
ミルシートを発行して頂くことは可能でしょうか。
回答:
ミルシートの発行には対応しておりません。
2021-08-06
質問:
日本水道協会の認証を受けている商品でしょうか。
回答:
日本水道協会の認証を受けておりません。
2が参考にしています
2021-08-06

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする