ER-110S5 タイムレコーダ マックス 50624734

タイムレコーダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50624734 品番ER-110S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

昼休みの出抜けの管理もできる4回打刻。締め後に月間集計を一括で計算でき、しかも固定の休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くこともでき、ニーズに合わせてより効率的にお使いいただけます。
カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
印字は1日最大4回。例えば昼休みなど、1日1回の休憩管理が可能です。印字2回+日毎集計&日毎累計で、日々の出退勤と、日毎の実働時間および累計時間を印字します。
締め後に月間集計を一括で計算できます。休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。
大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。
退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。
パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。
本体カバーを取り外すと設定専用ボタンが配置、各種設定を簡単に。

仕様
対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名
休憩時間帯/1時間、シフト数/なし、サマータイム/あり
打刻回数/出退4回、出退2回+日毎集計、出退2回+累計、出退2回+日毎集計+累計、出退2回+日毎集計+累計
印字内容/日付・曜日・時分・時間数
シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、テ(徹夜)
適合(使用カード)ER-Sカード・ER-Sカード/R・ER-Sカード55・ER-Sカード55/R、(使用インクリボン)ER-IR103 質量(kg)1.7 ブラック 使用温度範囲(℃)-5〜40 消費電力(W)通常3.2、最大35 精度時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×104×202 表示部バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作時のみ15秒点灯) その他設定項目年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です) 電源(AC V)100、50/60Hz メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間 印字方式7ピン インパクトドット方式 保存温度範囲(℃)-20〜60 インクインクリボン方式 受信ユニットなし(後付け可:ER-WA100) 登録人数最大60(集計しない場合150) 印字回数4回 集計機能あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50624734
2015-07-14
用途:
出勤管理

設定が大変でしたが電波で管理のため時刻調整管理がいらず、休憩時間設定で自動計算もしてくれるので大変便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする