※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50624997
品番
EA948BY-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
パネル固定用として最適です。
エスコ品番
EA948BY-15
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法F(mm)
3
寸法B(mm)
23
取付部
おねじ(段付)
寸法C(Φmm)
20
寸法A(Φmm)
36
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
クロムメッキ
取付長(mm)
30
材質(取付部)
スチール