※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

20x M5x15mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50625198 品番EA948BY-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA948BY-25 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 取付長(mm)15 材質(取付部)ステンレス(SUS303)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする