※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50625776 品番EA948BY-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,288
販売価格(税別)
2,080
仕様落下防止タイプ エスコ品番EA948BY-57 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法F(mm)12 寸法B(mm)15 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする