※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x60mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50627754 品番EA948CA-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。

エスコ品番EA948CA-61 形状ノブ付形 材質(本体)SUL22L 種類テンションレバー 回し半径(mm)131 寸法D(mm)22 材質(グリップ)フェノール樹脂 取付部おねじ 寸法C(Φmm)41 表面処理(本体)黒染め アズワン品番64-7958-48 取付長(mm)60 取付穴径(mm)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする