※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの レバー
エスコの テンションレバー
M10x40mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50628104
品番
EA948CA-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA948CA-92
形状
ノブ付形
材質(本体)
SUL22L
種類
テンションレバー
回し半径(mm)
87
材質(グリップ)
フェノール樹脂
取付部
おねじ
寸法B1(mm)
58
寸法C(Φmm)
24
取付長(mm)
40
取付穴径(mm)
M10