種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
色ダークグレー
タイプ1600タイプ
電圧(V)対応:100〜242
消費電力(W)15
電源内蔵フレンジ
構造防湿防雨形
仕上レザー仕上
保護等級IP67
色温度(K)4000
ビーム角(度)33
材質(カバー)透明強化ガラス
光源色ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.4
取付方向任意可能
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)31
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)1372
調光の可否不可
配光タイプ広角配光
器具相当CDM-TC35W