Panasonic(パナソニック)
地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
50629890
品番
NNY28700K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミデイアムグレーメタリック
構造
地中埋込型
材質(ポール)
ステンレス
ポール径(Φmm)
100
地上高さ(mm)
800(+灯具高さ)
埋込高(mm)
300
注意
※灯具、ランプは別売りです。
※
※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。