ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ポールライト
アウトドアライト ポール灯 灯体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50630206
品番
ERL8096H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,500
Pole Lightシリーズ
道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
仕様
LEDユニット別売
材質
ステンレス・透明消アクリル
色
レザー仕上(ダークグレー)
タイプ
FHP32Wタイプ×1
電圧(V)
対応:100〜242
消費電力(W)
14.4
スイッチ
カットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形
構造
防雨形
LED寿命(時間)
40000
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※ユニットは別売りです。