曜日別特売
MFE 0115X02S030 DP102A 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ 三菱マテリアル 50630476

MFE 0115X02S030 DP102A 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ 三菱マテリアル 50630476
MFE 0115X02S030 DP102A 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ 三菱マテリアル 50630476

座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)3
ドリル径(Φmm)1.15
1.15
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.8
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.1
2.15
2.2
2.25
2.3
2.35
2.4
2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
全長(mm)45
溝長(mm)4.6
4.6
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.8
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
7.4
7.6
7.8
8
8.2
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10
10.2
10.4
10.6
10.8
11
11.2
11.4
11.6
11.8
内容量1本注文コード50630476品番MFE 0115X02S030 DP102A
参考基準価格(税別)¥8,390販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。
また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。

用途
1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。
欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。
2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。
独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
ドリル径(Φmm)1.15溝長(mm)4.6全長(mm)45シャンク径(Φmm)3首下長(mm)8.6
注意
※外周方向の切込みはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする